アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの オールシーズン ボトムス
ワークパンツ(ノータック)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11960807
品番
30650
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
様々な環境下に対応可能な快適素材ペンタスUF 遮熱機能&UV遮蔽。
材質
ファスナー/金属(スライダー/金属)
色
シルバーグレー
サイズ
LL
股下(cm)
80
寸法(cm)
ベルト上り:92
素材
ペンタス ヘリンボーン ポリエステル80%・綿20%
色番
3
適応ウエスト(cm)
89