アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの オールシーズン ボトムス
ワークパンツ(ノータック)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
カーキ
適応ウエスト(cm)
74
注文コード
11961096
品番
30650
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
この商品は
色・適応ウエスト
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
様々な環境下に対応可能な快適素材ペンタスUF 遮熱機能&UV遮蔽。
材質
ファスナー/金属(スライダー/金属)
色
カーキ
サイズ
S
股下(cm)
80
寸法(cm)
ベルト上り:77
素材
ペンタス ヘリンボーン ポリエステル80%・綿20%
色番
25
適応ウエスト(cm)
74