※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。
ParkerTAIYO
インラインフィルタ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
Φ4mm
ろ過度(μm)
0.01
注文コード
11961645
品番
LFM-C4
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ろ過度・ねじの種類
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
圧力損失が少なく優れた通気性能。豊富なバリエーション。
ろ過度(μm)
0.01
管接続口径
Φ4mm
流れ方向
左→右
取付方式
ブラケットなし
シリーズ
LF
使用流体
無給油空気/窒素
設定圧力単位
MPa