レディースカーゴパンツ(ノータック)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11962058 品番 30656
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

様々な環境下に対応可能な快適素材ペンタスUF 遮熱機能&UV遮蔽。

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/金属(スライダー/金属) ネイビー サイズ5L 股下(cm)77 寸法(cm)ベルト上り:95 素材ペンタス ヘリンボーン ポリエステル80%・綿20% 色番8 適応ウエスト(cm)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする