画像準備中

空調服(R) 長袖ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ3L シルバーグレー 注文コード11962505 品番30699
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品はサイズ・色など9種類から選べます 他の種類を見る

墜落制止用器具(フルハーネス型)着用時も安全性と快適性を両立した長袖ブルゾン。

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属) シルバーグレー サイズ3L 胸廻(cm)132 肩幅(cm)56 袖丈(cm)61 着丈(cm)70 素材ペンタス ヘリンボーン ポリエステル80%・綿20% 色番3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする