長袖ジャンパー(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ブルー サイズ6L 注文コード11963309 品番33101
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は色・サイズなど36種類から選べます 他の種類を見る

ワークスタイルの原点、タフな綿素材の長袖ジャンパー。

材質ボタン/糸付ボタン ブルー サイズ6L 胸廻(cm)149 肩幅(cm)61 袖丈(cm)63 着丈(cm)71 素材ツイル 綿100% 色番6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする