アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの オールシーズン ボトムス
ワークパンツ(ノータック)(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11963528
品番
33120
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ワークスタイルの原点、タフな綿素材のワークパンツ。
材質
ファスナー/金属(スライダー/金属)
色
カーキ
サイズ
79
股下(cm)
81
素材
ツイル 綿100%
色番
2