アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
長袖カッターシャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11965987
品番
43069
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
夏はドライに、冬は冷え感を抑えるオールシーズン快適なシャツ。
色
ホワイト
サイズ
4L
胸廻(cm)
148
肩幅(cm)
55
首廻り(cm)
47
裄丈(cm)
84
素材
高通気カラット ポリエステル90%・綿10%●ボタン/糸付ボタン
色番
1
胴回り(cm)
134.5
後丈(cm)
85