長袖カッターシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11966039 品番 43069
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

夏はドライに、冬は冷え感を抑えるオールシーズン快適なシャツ。

サックス サイズ4L 胸廻(cm)148 肩幅(cm)55 首廻り(cm)47 裄丈(cm)84 素材高通気カラット ポリエステル90%・綿10%●ボタン/糸付ボタン 色番7 胴回り(cm)134.5 後丈(cm)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする