アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 春夏 トップス
半袖カッターシャツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
サックス
サイズ
M
注文コード
11966100
品番
43070
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
この商品は
色・サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
夏はドライに、冬は冷え感を抑えるオールシーズン快適なシャツ。
材質
ボタン/糸付ボタン
色
サックス
サイズ
M
胸廻(cm)
118
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
25
首廻り(cm)
39
素材
高通気カラット ポリエステル90%・綿10%
色番
7
胴回り(cm)
104.5
後丈(cm)
79