アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
長袖カッターシャツ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全104種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11966285
品番
43101
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
38
胸廻(cm)
106
肩幅(cm)
45
裄丈(cm)
76・78・80・82・84・86・88・90
素材
ブロード ポリエステル65%・綿35%●ボタン/糸付ボタン
色番
178
胴回り(cm)
94
後丈(cm)
79