アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 春夏 トップス
半袖カッターシャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11967186
品番
43102
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
ボタン/糸付ボタン
色
ホワイト
サイズ
37
胸廻(cm)
102
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
24
素材
ブロード ポリエステル65%・綿35%
色番
1
胴回り(cm)
90
後丈(cm)
78