長袖カッターシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11967570 品番 43103
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
サックス サイズ43 胸廻(cm)122 肩幅(cm)49 裄丈(cm)76・78・80・82・84・86 素材ブロード ポリエステル65%・綿35%●ボタン/糸付ボタン 色番784 胴回り(cm)116 後丈(cm)81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする