アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 春夏 トップス
半袖カッターシャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11967685
品番
43104
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
ボタン/糸付ボタン
色
サックス
サイズ
39
胸廻(cm)
110
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
25
素材
ブロード ポリエステル65%・綿35%
色番
7
胴回り(cm)
98
後丈(cm)
79