アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 春夏 トップス
半袖カッターシャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11967728
品番
43104
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質
ボタン/糸付ボタン
色
サックス
サイズ
47
胸廻(cm)
130
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
27.5
素材
ブロード ポリエステル65%・綿35%
色番
7
胴回り(cm)
130
後丈(cm)
85