アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
長袖ボタンダウンシャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11968970
品番
43107
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
爽やかに着こなす、好印象の定番オックスフォードシャツ。
材質
ボタン/糸付ボタン
色
サックス
サイズ
3L
胸廻(cm)
132
肩幅(cm)
54
首廻り(cm)
42.9
裄丈(cm)
86
素材
オックスフォード ポリエステル65%・綿35%
色番
7
胴回り(cm)
122
後丈(cm)
81