マザーツール
マザーツールの 防犯カメラ
マザーツールの 防犯カメラ本体
マザーツールの 防犯用ダミーカメラ
本格派ダミーカメラ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11969484
品番
DC-017IR
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
CDSセンサーで夜間のみ疑似赤外線LEDが全て点灯。
壁面・天井取付タイプ。
防水仕様
なし
付属品
防犯カメラ設置シール・取付ネジ
材質
ABS樹脂
質量(g)
約89
電源
単4アルカリ電池×2本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
58×52×170
電池寿命
約2〜3ヶ月
注意
※防水仕様ではありません