※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSU-600L マルチ型防振ユニット TOZEN(トーゼン) 11969554 TSU-600L マルチ型防振ユニット TOZEN(トーゼン) 11969554

マルチ型防振ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11969554 品番 TSU-600L
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

他に類のない特殊耐震構造により、安全かつ高耐久型マルチユニット防振材。
豊富なラインナップ。高性能コイルばね内蔵のマルチ対応型防振ユニットです。
メーカー防振製品の共通部品採用により、低コスト化、小型化を実現しました。
屋内・屋外・コンクリート基礎・鉄骨架台など、本品は使用場所や対象機器を選びません。

材質(上フレーム)FCD450、(ゴムシート)合成ゴム、(ばね)硬鋼線、(ゴムブッシュ)合成ゴム、(耐震ストッパー)SS400、(ベースプレート)SS400、(スプリングケース)合成樹脂<PP> 用途冷却塔、発電機、空調機、各種プラント機器、大型変圧器、ポンプユニットなどさまざまな防振に。 質量(kg)8.2 ばね定数(N/mm)336 固有振動数(Hz)4.9〜3.8 使用荷重(kN)3.43〜5.88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする