※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSH-450 吊型防振スプリング TOZEN(トーゼン) 11970053 TSH-450 吊型防振スプリング TOZEN(トーゼン) 11970053

吊型防振スプリング

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11970053 品番 TSH-450
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ゴム部品の多様化で低周波から高周波の振動、騒音対策に活躍します。
ゴムブーツの装着により金属バネの防錆効果と耐食硬貨の長寿命な防振材です(TSH-90H〜TSH-300)
標準品のハンガー金具は全て同じ外形寸法で、小型かつ軽量品で施工が容易です。

形状吊形 接続方式その他 寸法d(Φmm)17 材質(キャップ)SS400 材質(プレート)SS400 材質(カバー)合成ゴム ばね定数(N/mm)177 固有振動数(Hz)3.9〜3.2 材質(防振ゴム)合成天然ゴム 材質(バネ)硬鋼線 適合ボルト径M16(W5/8) 特性耐食性 使用荷重(N)2942〜4413 適合用途防振 材質(ハンガー)SS400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする