※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)の 足場周辺機器
TOZEN(トーゼン)の 防振ゴム/防振パッド/防振装置
TOZEN(トーゼン)の 防振ゴム
吊型防振ゴム(ダブル型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボルト径
M16(W5/8)
寸法A(mm)
80
注文コード
11970148
品番
PTH-80W
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
ボルト径・寸法A
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ゴムとケースが組み立て済みの製品なので施工性に優れています。
国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
100
寸法D(Φmm)
80
寸法H(mm)
40
寸法L(mm)
170
寸法d1(Φmm)
-
寸法d2(Φmm)
16
ボルト径
M16(W5/8)
用途
横走り配管、ダクト、送風機、ファンコイルユニット、パッケージエアコン、ラインポンプなどの設備機器の懸垂支持に用いる防振ゴムです。
形状
吊形
固有振動数(Hz)
7.7〜5.1
材質(金具)
SS400
材質(防振ゴム)
合成天然ゴム
使用荷重(N)
2157〜4903
静的ばね定数(N/mm[kgf/mm])
392[40]
適合用途
防振
材質(ハンガー)
SS400