※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTH-40S 吊型防振ゴム(シングル型) TOZEN(トーゼン) 11970193 PTH-40S 吊型防振ゴム(シングル型) TOZEN(トーゼン) 11970193

吊型防振ゴム(シングル型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ボルト径W12(1/2) 寸法A(mm)40 注文コード11970193 品番PTH-40S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,350
この商品はボルト径・寸法Aなど9種類から選べます 他の種類を見る

ゴムとケースが組み立て済みの製品なので施工性に優れています。
国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。

寸法A(mm)40 寸法B(mm)55 寸法D(Φmm)40 寸法H(mm)25 寸法L(mm)105 寸法d1(Φmm)15 寸法d2(Φmm)14 ボルト径W12(1/2) 形状吊形 用途横走り配管、ダクト、送風機、ファンコイルユニット、パッケージエアコン、ラインポンプなどの設備機器の懸垂支持に用いる防振ゴムです。 固有振動数(Hz)15〜8.9 材質(金具)SS400 材質(防振ゴム)合成天然ゴム 使用荷重(N)294〜883 静的ばね定数(N/mm[kgf/mm])216[22] 適合用途防振 材質(ハンガー)SS400

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11970193 PTH-40S 12864610 PTH-40SR 吊型防振ゴム(シングル型) PTH-Sシリーズ TOZEN(トーゼン) 吊型防振ゴム(シングル型) PTH-Sシリーズ TOZEN(トーゼン) 1台 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする