曜日別特売
PTH-50S 吊型防振ゴム(シングル型) TOZEN(トーゼン) 11970202

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTH-50S 吊型防振ゴム(シングル型) TOZEN(トーゼン) 11970202
PTH-50S 吊型防振ゴム(シングル型) TOZEN(トーゼン) 11970202

吊型防振ゴム(シングル型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ボルト径W12(1/2)注文コード11970202品番PTH-50S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,000

ゴムとケースが組み立て済みの製品なので施工性に優れています。
国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。

用途
横走り配管、ダクト、送風機、ファンコイルユニット、パッケージエアコン、ラインポンプなどの設備機器の懸垂支持に用いる防振ゴムです。
寸法A(mm)50寸法B(mm)66寸法D(Φmm)50寸法H(mm)23寸法L(mm)105寸法d1(Φmm)15寸法d2(Φmm)14ボルト径W12(1/2)形状吊形固有振動数(Hz)15~9.5材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム使用荷重(N)686~1765静的ばね定数(N/mm[kgf/mm])490[50]適合用途防振材質(ハンガー)SS400

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11970202PTH-50S12864619PTH-50SRPTH-50S 吊型防振ゴム(シングル型) PTH-Sシリーズ TOZEN(トーゼン) 12864619吊型防振ゴム(シングル型) PTH-SシリーズTOZEN(トーゼン)1台
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする