ACM-30 置型防振ゴム(本体のみ) TOZEN(トーゼン) 11970552

ACM-30 置型防振ゴム(本体のみ) TOZEN(トーゼン) 11970552
ACM-30 置型防振ゴム(本体のみ) TOZEN(トーゼン) 11970552

置型防振ゴム(本体のみ)

(2件のレビュー)
内容量1個注文コード11970552品番ACM-30
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

耐候性ゴムとステンレスプレート使用で、屋外でも長寿命です。
施工が容易で、抜群の防振性能です。
レベル調整が容易です。

用途エアコン室外機、小型送風機、電動機、圧縮機などの防振材として。材質(金具)SUS304、(ゴム本体)合成ゴム形状置型ばね定数(N/mm)147許容荷重(N[kgf])490[50]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11970552
2018-10-11
用途: ベルトグラインダー据え置きに使用
まつたその他業種

ベルトグラインダーをボルト固定したくなく、使ってみたが振動で動かななく期待通り。

2016-05-16
用途: 塗装治具のレベリング

作業台に置いての水平出し・高さ調整がしやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする