半袖ポロシャツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズ6L 注文コード11972120 品番50013
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は色・サイズなど45種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなデザインのストレッチエコ半袖ポロシャツ。 吸汗速乾、抗菌防臭加工、UVカット、遮熱率S35クラスと機能も満載、ストレッチ性も高く動きやすい。

ネイビー サイズ6L 胸廻(cm)144 肩幅(cm)54 袖丈(cm)26 着丈(cm)75 素材PBTストレッチエコカノコ ポリエステル100%・(再生ポリエステル)70%●ボタン/プラスチック 色番8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする