アイトス
長袖ポロシャツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ
6L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
ネイビー
ホワイト
ブルー
ネイビー
ブラック
チャコール
全45種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11972567
品番
50014
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
シンプルなデザインのストレッチエコ長袖ポロシャツ。 吸汗速乾、抗菌防臭加工、UVカット、遮熱率S36クラスと機能も満載、ストレッチ性も高く動きやすい。
色
ネイビー
サイズ
6L
胸廻(cm)
144
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
66
着丈(cm)
75
素材
PBTストレッチエコカノコ ポリエステル100%・(再生ポリエステル)70%●ボタン/プラスチック
色番
8