50014 長袖ポロシャツ(男女兼用) アイトス 11972610

50014 長袖ポロシャツ(男女兼用) アイトス 11972610
50014 長袖ポロシャツ(男女兼用) アイトス 11972610
50014 長袖ポロシャツ(男女兼用) アイトス 11972610
50014 長袖ポロシャツ(男女兼用) アイトス 11972610
50014 長袖ポロシャツ(男女兼用) アイトス 11972610

長袖ポロシャツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
ブラック
内容量1着注文コード11972610品番50014
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

シンプルなデザインのストレッチエコ長袖ポロシャツ。 吸汗速乾、抗菌防臭加工、UVカット、遮熱率S36クラスと機能も満載、ストレッチ性も高く動きやすい。

ブラックサイズL胸廻(cm)106肩幅(cm)44袖丈(cm)62着丈(cm)71素材PBTストレッチエコカノコ ポリエステル100%・(再生ポリエステル)70%●ボタン/プラスチック色番10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする