アイトス
長袖ポロシャツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
チャコール
ホワイト
ブルー
ネイビー
ブラック
チャコール
全45種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11972671
品番
50014
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
シンプルなデザインのストレッチエコ長袖ポロシャツ。 吸汗速乾、抗菌防臭加工、UVカット、遮熱率S36クラスと機能も満載、ストレッチ性も高く動きやすい。
色
チャコール
サイズ
SS
胸廻(cm)
92
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
63
素材
PBTストレッチエコカノコ ポリエステル100%・(再生ポリエステル)70%●ボタン/プラスチック
色番
14