アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
アームアップジャケット(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11974308
品番
50113
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
背中とサイドにニットを使用することにより、高い運動性を確保したジャケット。
材質
ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色
ネイビー
サイズ
S
胸廻(cm)
98
着丈(cm)
66
裄丈(cm)
78
素材
タッサー ポリエステル100%
色番
8