アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
コーチジャケット(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブルー
サイズ
SS
注文コード
11975918
品番
50120
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
この商品は
色・サイズ
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
ストリートカジュアルの定番アイテムとして広く認知されるデザインを取り入れたソフトワーカー向けのコーチジャケット。 T/C素材を採用しソフトワーク全般の幅広い職種に対応が可能。
材質
ボタン/プラスチック
色
ブルー
サイズ
SS
胸廻(cm)
108
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
67
素材
T/Cツイル ポリエステル65%・綿35%
色番
6