コーチジャケット(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ブルー サイズS 注文コード11975927 品番50120
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は色・サイズなど54種類から選べます 他の種類を見る

ストリートカジュアルの定番アイテムとして広く認知されるデザインを取り入れたソフトワーカー向けのコーチジャケット。 T/C素材を採用しソフトワーク全般の幅広い職種に対応が可能。

材質ボタン/プラスチック ブルー サイズS 胸廻(cm)112 肩幅(cm)46 袖丈(cm)60 着丈(cm)69 素材T/Cツイル ポリエステル65%・綿35% 色番6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする