アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
コーチジャケット(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11975945
品番
50120
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ストリートカジュアルの定番アイテムとして広く認知されるデザインを取り入れたソフトワーカー向けのコーチジャケット。 T/C素材を採用しソフトワーク全般の幅広い職種に対応が可能。
材質
ボタン/プラスチック
色
ブルー
サイズ
L
胸廻(cm)
120
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
73
素材
T/Cツイル ポリエステル65%・綿35%
色番
6