コーチジャケット(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11976137 品番 50120
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ストリートカジュアルの定番アイテムとして広く認知されるデザインを取り入れたソフトワーカー向けのコーチジャケット。 T/C素材を採用しソフトワーク全般の幅広い職種に対応が可能。

材質ボタン/プラスチック レッド サイズLL 胸廻(cm)124 肩幅(cm)52 袖丈(cm)66 着丈(cm)75 素材T/Cツイル ポリエステル65%・綿35% 色番9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする