アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
フロントプリンタブルブルゾン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11976460
品番
50121
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
フロントファスナーをアシンメトリーにする事でロゴやマークを前身頃に大きく表示できるスタッフブルゾン。 アシンメトリーなファスナー仕様がデザインアクセントとなっています。
材質
ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色
ホワイト
サイズ
SS
胸廻(cm)
111
着丈(cm)
65
裄丈(cm)
75
素材
ポリエステルタフタ ポリエステル100%
色番
1