フロントプリンタブルブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11976785 品番 50121
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

フロントファスナーをアシンメトリーにする事でロゴやマークを前身頃に大きく表示できるスタッフブルゾン。 アシンメトリーなファスナー仕様がデザインアクセントとなっています。

材質ファスナー/コイル(スライダー/金属) グリーン サイズS 胸廻(cm)116 着丈(cm)68 裄丈(cm)78 素材ポリエステルタフタ ポリエステル100% 色番15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする