アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
HUMA3Dストレッチブルゾン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全80種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11976855
品番
50122
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
都会派スタイリッシュMA-1 「HUMA3D BLOUSON」。 MA-1スタイリッシュデザイン! HUMA3D立体裁断とストレッチ生地の採用で動きやすい。
材質
ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色
ライトグレー
サイズ
3S
胸廻(cm)
116
着丈(cm)
58.5
裄丈(cm)
77.5
素材
ストレッチタフタ ポリエステル100%
色番
3