※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。
ParkerTAIYO
エアシリンダ K1シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
11978269
品番
K1G2-50-950-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥87,100
この商品は
1084
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
950
仕様
タイロッド式
種別
エアシリンダ
シリンダ内径(Φmm)
50
種類
一般シリンダ
クッション
両側クッション
シリーズ
標準形K1
使用ピストン速度(mm/s)
30~700
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1
作動方式
複動片ロッド
使用流体
無給油空気
適合チューブ内径(Φmm)
-
本体形状
標準
保証耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度(℃)
-10~70
使用磁石
アルミチューブ磁石内蔵