エアシリンダ K1シリーズ

エアシリンダ K1シリーズ ParkerTAIYO

仕様タイロッド式 種別エアシリンダ 種類一般シリンダ 使用流体無給油空気 適合チューブ内径(Φmm)- 本体形状標準 内容量1個
お気に入りに追加
1084件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11971865 K1CF2-100-1200-L 1200 100 両側クッション 標準形K1 30~700
93,400
 
 
取扱い終了

返品不可
11971874 K1CF2-100-125-A 125 100 両側クッション 標準形K1 30~700
37,700
 
 
取扱い終了

返品不可
11971883 K1CF2-100-150-B-Y 150 100 両側クッション 標準形K1 30~700
42,400
 
 
取扱い終了

返品不可
11971899 K1CF2-100-150-W 150 100 両側クッション 標準形K1 30~700
38,800
 
 
取扱い終了

返品不可
11971908 K1CF2-100-160-N-A37 160 100 両側クッション 標準形K1 30~700
73,600
 
 
取扱い終了

返品不可
11971917 K1CF2-100-170-A 170 100 両側クッション 標準形K1 30~700
41,600
 
 
取扱い終了

返品不可
11971926 K1CF2-100-200-J-T 200 100 両側クッション 標準形K1 30~700
53,900
 
 
取扱い終了

返品不可
11971935 K1CF2-100-200-T 200 100 両側クッション 標準形K1 30~700
45,400
 
 
取扱い終了

返品不可
11971944 K1CF2-100-400-T 400 100 両側クッション 標準形K1 30~700
52,900
 
 
取扱い終了

返品不可
11971953 K1CF2-100-400-W 400 100 両側クッション 標準形K1 30~700
49,100
 
 
取扱い終了

返品不可
11971969 K1CF2-100-420-L 420 100 両側クッション 標準形K1 30~700
49,100
 
 
取扱い終了

返品不可
11971978 K1CF2-100-450-L 450 100 両側クッション 標準形K1 30~700
49,100
 
 
取扱い終了

返品不可
11971987 K1CF2-100-500-A 500 100 両側クッション 標準形K1 30~700
53,500
 
 
取扱い終了

返品不可
11971996 K1CF2-100-500-T 500 100 両側クッション 標準形K1 30~700
57,300
 
 
取扱い終了

返品不可
11972005 K1CF2-100-50-A 50 100 両側クッション 標準形K1 30~700
34,900
 
 
取扱い終了

返品不可
11972014 K1CF2-100-50-W-Y 50 100 両側クッション 標準形K1 30~700
38,500
 
 
取扱い終了

返品不可
11972023 K1CF2-100-800-T 800 100 両側クッション 標準形K1 30~700
76,300
 
 
取扱い終了

返品不可
11972039 K1CF2-100-80-N 80 100 両側クッション 標準形K1 30~700
32,900
 
 
取扱い終了

返品不可
11972048 K1CF2-100-80-T 80 100 両側クッション 標準形K1 30~700
40,600
 
 
取扱い終了

返品不可
11972057 K1CF2-125-230-N 230 125 両側クッション 標準形K1 30~700
67,600
 
 
取扱い終了

返品不可
11972066 K1CF2-40-100-C-I 100 40 両側クッション 標準形K1 30~700
19,600
 
 
取扱い終了

返品不可
11972075 K1CF2-40-100-C-Y 100 40 両側クッション 標準形K1 30~700
19,600
 
 
取扱い終了

返品不可
11972084 K1CF2-40-100-J-L 100 40 両側クッション 標準形K1 30~700
22,000
 
 
取扱い終了

返品不可
11972093 K1CF2-40-100-N 100 40 両側クッション 標準形K1 30~700
15,800
 
 
取扱い終了

返品不可
11972109 K1CF2-40-150-L 150 40 両側クッション 標準形K1 30~700
17,900
 
 
取扱い終了

返品不可
11972118 K1CF2-40-200-A 200 40 両側クッション 標準形K1 30~700
19,800
 
 
取扱い終了

返品不可
11972127 K1CF2-40-20-N 20 40 両側クッション 標準形K1 30~700
14,900
 
 
取扱い終了

返品不可
11972136 K1CF2-40-250-L 250 40 両側クッション 標準形K1 30~700
20,000
 
 
取扱い終了

返品不可
11972145 K1CF2-40-250-N 250 40 両側クッション 標準形K1 30~700
19,000
 
 
取扱い終了

返品不可
11972154 K1CF2-40-300-L 300 40 両側クッション 標準形K1 30~700
20,900
 
 
取扱い終了

返品不可
11972163 K1CF2-40-300-N 300 40 両側クッション 標準形K1 30~700
19,900
 
 
取扱い終了

返品不可
11972179 K1CF2-40-40-N 40 40 両側クッション 標準形K1 30~700
14,900
 
 
取扱い終了

返品不可
11972188 K1CF2-40-500-B 500 40 両側クッション 標準形K1 30~700
26,000
 
 
取扱い終了

返品不可
11972197 K1CF2-40-500-J-T 500 40 両側クッション 標準形K1 30~700
39,100
 
 
取扱い終了

返品不可
11972206 K1CF2-40-500-T 500 40 両側クッション 標準形K1 30~700
27,700
 
 
取扱い終了

返品不可
11972215 K1CF2-40-50-A 50 40 両側クッション 標準形K1 30~700
16,800
 
 
取扱い終了

返品不可
11972224 K1CF2-40-50-C 50 40 両側クッション 標準形K1 30~700
16,800
 
 
取扱い終了

返品不可
11972233 K1CF2-40-50-N 50 40 両側クッション 標準形K1 30~700
14,900
 
 
取扱い終了

返品不可
11972249 K1CF2-40-50-T-B 50 40 両側クッション 標準形K1 30~700
23,100
 
 
取扱い終了

返品不可
11972258 K1CF2-40-70-T 70 40 両側クッション 標準形K1 30~700
19,000
 
 
取扱い終了

返品不可
11972267 K1CF2-40-85-L 85 40 両側クッション 標準形K1 30~700
16,800
 
 
取扱い終了

返品不可
11972276 K1CF2-40H-150-A 150 40 ヘッド側クッション付 標準形K1 30~700
18,800
 
 
取扱い終了

返品不可
11972285 K1CF2-40N-100-N 100 40 クッションなし 標準形K1 30~700
15,800
 
 
取扱い終了

返品不可
11972294 K1CF2-40N-110-N 110 40 クッションなし 標準形K1 30~700
16,400
 
 
取扱い終了

返品不可
11972303 K1CF2-40N-40-N 40 40 クッションなし 標準形K1 30~700
14,900
 
 
取扱い終了

返品不可
11972319 K1CF2-40N-50-C 50 40 クッションなし 標準形K1 30~700
16,800
 
 
取扱い終了

返品不可
11972328 K1CF2-40N-50-N 50 40 クッションなし 標準形K1 30~700
14,900
 
 
取扱い終了

返品不可
11972337 K1CF2-40N-50-W 50 40 クッションなし 標準形K1 30~700
16,800
 
 
取扱い終了

返品不可
11972346 K1CF2-40N-650-L 650 40 クッションなし 標準形K1 30~700
27,800
 
 
取扱い終了

返品不可
11972355 K1CF2-50-100-W 100 50 両側クッション 標準形K1 30~700
21,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする