K1G2-50N-150-N エアシリンダ K1シリーズ ParkerTAIYO 11978366

※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。

エアシリンダ K1シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード11978366品番K1G2-50N-150-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,600
ストローク(mm)150仕様タイロッド式種別エアシリンダシリンダ内径(Φmm)50種類一般シリンダクッションクッションなしシリーズ標準形K1使用ピストン速度(mm/s)30~700使用圧力範囲(MPa)0.05~1作動方式複動片ロッド使用流体無給油空気適合チューブ内径(Φmm)-本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-10~70使用磁石アルミチューブ磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする