画像準備中

空調服(R) 長袖ジャケット(男女兼用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11979217 品番 50199
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

水をはじき汚れにくいイベントや軽作業に最適な長袖ジャケット。

材質ファスナー/プラスチック(スライダー/金属) モクネイビー サイズL 胸廻(cm)120 着丈(cm)75 裄丈(cm)88 素材240Tマイクロタフタ ポリエステル100% 色番108

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする