空調服(R) ベスト(男女兼用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11979366 品番 50200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

熱中症対策に最適なポケットレスベスト。 ストレッチ、軽量素材を使用し、衛生白衣や厨房着などの上から着用でき、快適な職場環境を実現。

材質ボタン/テープスナップ、ファスナー/コイル(スライダー/金属) ホワイト サイズSS 胸廻(cm)108 肩幅(cm)37.5 着丈(cm)64 素材フルダルストレッチピケ ポリエステル100% 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする