TULTEX(タルテックス)
TULTEX(タルテックス)の 空調・水冷ウェア
TULTEX(タルテックス)の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
空調服(R) ベスト(男女兼用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11979391
品番
50200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
熱中症対策に最適なポケットレスベスト。 ストレッチ、軽量素材を使用し、衛生白衣や厨房着などの上から着用でき、快適な職場環境を実現。
材質
ボタン/テープスナップ、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色
ホワイト
サイズ
M
胸廻(cm)
116
肩幅(cm)
40.5
着丈(cm)
68
素材
フルダルストレッチピケ ポリエステル100%
色番
1