曜日別特売

空調服(R) ベスト(男女兼用) 50297

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1着
注文コード
11979969
品番
50297
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

遮熱シェードで頭部まで風が通るフルハーネス対応遮熱シェード仕様ベスト。

色
ネイビー
サイズ
4L
胸廻(cm)
140
肩幅(cm)
52
着丈(cm)
70
材質
ボタン/プラスチック、ファスナー/プラスチック(スライダー/金属)
素材
裏チタンコーティングポプリン ポリエステル100%
色番
8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1197996950297636556045029750297 空調服(R) ベスト(男女兼用) 50297 空調服 63655604空調服(R) ベスト(男女兼用) 50297空調服1着
¥5,290
税込¥5,819
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする