空調服
空調服(R) ベスト(男女兼用) 50297
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
注文コード
11979987
品番
50297
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
遮熱シェードで頭部まで風が通るフルハーネス対応遮熱シェード仕様ベスト。
色
ネイビー
サイズ
6L
胸廻(cm)
156
肩幅(cm)
56
着丈(cm)
70
材質
ボタン/プラスチック、ファスナー/プラスチック(スライダー/金属)
素材
裏チタンコーティングポプリン ポリエステル100%
色番
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11979987
50297
63655629
50297
空調服(R) ベスト(男女兼用) 50297
空調服
1着
¥
5,690
税込
¥
6,259
注文コードが変更になりました