画像準備中

空調服(R) 長袖ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11980109 品番 50299
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

遮熱シェードで頭部まで風が通るフルハーネス対応遮熱シェード仕様長袖ブルゾン。

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/プラスチック(スライダー/金属) シルバー サイズM 胸廻(cm)116 肩幅(cm)50 袖丈(cm)57 着丈(cm)64 素材裏チタンコーティングポプリン ポリエステル100% 色番3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする