長袖ボタンダウンシャツ(コードレーン)(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11980371 品番 50401
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

素材・シルエット・ディテールにこだわりをみせたJIS-T8118適合のシャツ。

材質ボタン/糸付ボタン サックス サイズSS 胸廻(cm)96 肩幅(cm)39 袖丈(cm)56 着丈(cm)63 首廻り(cm)37.5 素材コードレーン ポリエステル80%・綿20% 色番107

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする