アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
長袖ボタンダウンシャツ(コードレーン)(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11980407
品番
50401
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
素材・シルエット・ディテールにこだわりをみせたJIS-T8118適合のシャツ。
材質
ボタン/糸付ボタン
色
サックス
サイズ
LL
胸廻(cm)
118
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
60.5
着丈(cm)
77
首廻り(cm)
45.5
素材
コードレーン ポリエステル80%・綿20%
色番
107