アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
長袖ボタンダウンシャツ(ヘリンボーン)(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11981798
品番
50403
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
汚れが落ちやすいデュポン社のテフロンファブリックプロテクタークリーン&ドライ加工 吸水性防汚加工の為、着心地のよさが魅力です。
材質
ボタン/糸付ボタン
色
ホワイト
サイズ
3S
胸廻(cm)
90
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
61
首廻り(cm)
35
素材
ヘリンボーン ポリエステル85%・綿15%
色番
101