長袖ボタンダウンシャツ(ヘリンボーン)(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ホワイト サイズS 注文コード11981816 品番50403
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は色・サイズなど36種類から選べます 他の種類を見る

汚れが落ちやすいデュポン社のテフロンファブリックプロテクタークリーン&ドライ加工 吸水性防汚加工の為、着心地のよさが魅力です。

材質ボタン/糸付ボタン ホワイト サイズS 胸廻(cm)100 肩幅(cm)38 袖丈(cm)59 着丈(cm)65 首廻り(cm)37 素材ヘリンボーン ポリエステル85%・綿15% 色番101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする