長袖ボタンダウンシャツ(ヘリンボーン)(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ホワイト サイズ5L 注文コード11981877 品番50403
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は色・サイズなど36種類から選べます 他の種類を見る

汚れが落ちやすいデュポン社のテフロンファブリックプロテクタークリーン&ドライ加工 吸水性防汚加工の為、着心地のよさが魅力です。

材質ボタン/糸付ボタン ホワイト サイズ5L 胸廻(cm)138 肩幅(cm)49 袖丈(cm)58.5 着丈(cm)77 首廻り(cm)53 素材ヘリンボーン ポリエステル85%・綿15% 色番101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする