アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
長袖ボタンダウンシャツ(ヘリンボーン)(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
サックス
サイズ
3S
注文コード
11981886
品番
50403
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
この商品は
色・サイズ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
汚れが落ちやすいデュポン社のテフロンファブリックプロテクタークリーン&ドライ加工 吸水性防汚加工の為、着心地のよさが魅力です。
材質
ボタン/糸付ボタン
色
サックス
サイズ
3S
胸廻(cm)
90
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
61
首廻り(cm)
35
素材
ヘリンボーン ポリエステル85%・綿15%
色番
107